

CHF 31.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.00 | - |
4+ | CHF 26.60 | 14.19% |
10+ | CHF 23.30 | 24.84% |
20+ | CHF 20.80 | 32.90% |
30+ | CHF 19.50 | 37.10% |
50+ | CHF 19.00 | 38.71% |
100+ | CHF 18.40 | 40.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 1.78 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 004 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |