

CHF 32.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.90 | - |
4+ | CHF 28.20 | 14.29% |
10+ | CHF 24.70 | 24.92% |
20+ | CHF 22.00 | 33.13% |
30+ | CHF 20.50 | 37.69% |
50+ | CHF 20.00 | 39.21% |
100+ | CHF 19.40 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 1.42 mm |
Schnurdicke | 1.52 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 003 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |