

CHF 41.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.80 | - |
4+ | CHF 35.90 | 14.11% |
10+ | CHF 31.50 | 24.64% |
20+ | CHF 28.20 | 32.54% |
30+ | CHF 26.30 | 37.08% |
50+ | CHF 25.60 | 38.76% |
100+ | CHF 24.70 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 1.24 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 102 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |