CHF 1'022.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'104.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'022.00 | - |
4+ | CHF 890.00 | 12.92% |
10+ | CHF 780.00 | 23.68% |
20+ | CHF 710.50 | 30.48% |
30+ | CHF 663.00 | 35.13% |
50+ | CHF 645.50 | 36.84% |
100+ | CHF 624.00 | 38.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |