CHF 777.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 839.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 777.00 | - |
4+ | CHF 668.50 | 13.96% |
10+ | CHF 586.00 | 24.58% |
20+ | CHF 523.50 | 32.63% |
30+ | CHF 488.50 | 37.13% |
50+ | CHF 476.00 | 38.74% |
100+ | CHF 460.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |