CHF 627.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 678.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 627.50 | - |
4+ | CHF 539.00 | 14.10% |
10+ | CHF 472.50 | 24.70% |
20+ | CHF 422.50 | 32.67% |
30+ | CHF 394.00 | 37.21% |
50+ | CHF 384.00 | 38.80% |
100+ | CHF 370.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |