CHF 579.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 626.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 579.50 | - |
4+ | CHF 498.00 | 14.06% |
10+ | CHF 436.50 | 24.68% |
20+ | CHF 389.50 | 32.79% |
30+ | CHF 363.50 | 37.27% |
50+ | CHF 354.00 | 38.91% |
100+ | CHF 342.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |