KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 schwarz 0090 97,2x5,7

  • ERIKS:14964069
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 993.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'073.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 993.00

-

4+

CHF 863.50

13.04%

10+

CHF 757.00

23.77%

20+

CHF 690.50

30.46%

30+

CHF 644.50

35.10%

50+

CHF 627.50

36.81%

100+

CHF 605.50

39.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
97.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C