CHF 433.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 468.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 433.00 | - |
4+ | CHF 370.50 | 14.43% |
10+ | CHF 325.00 | 24.94% |
20+ | CHF 290.50 | 32.91% |
30+ | CHF 271.00 | 37.41% |
50+ | CHF 264.00 | 39.03% |
100+ | CHF 255.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0945-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |