CHF 712.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 769.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 712.00 | - |
4+ | CHF 613.50 | 13.83% |
10+ | CHF 538.00 | 24.44% |
20+ | CHF 479.50 | 32.65% |
30+ | CHF 447.50 | 37.15% |
50+ | CHF 436.00 | 38.76% |
100+ | CHF 421.50 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |