CHF 575.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 621.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 575.00 | - |
4+ | CHF 495.50 | 13.83% |
10+ | CHF 434.50 | 24.43% |
20+ | CHF 387.00 | 32.70% |
30+ | CHF 361.50 | 37.13% |
50+ | CHF 352.00 | 38.78% |
100+ | CHF 340.50 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |