CHF 534.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 577.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 534.00 | - |
4+ | CHF 459.50 | 13.95% |
10+ | CHF 403.00 | 24.53% |
20+ | CHF 361.00 | 32.40% |
30+ | CHF 336.50 | 36.99% |
50+ | CHF 328.00 | 38.58% |
100+ | CHF 316.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |