KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 Schwarz 0090 9,19x2,62 AS568-110

  • ERIKS:14963740
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 58.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 58.80

-

4+

CHF 50.30

14.46%

10+

CHF 44.10

25.00%

20+

CHF 39.60

32.65%

30+

CHF 37.00

37.07%

50+

CHF 36.00

38.78%

100+

CHF 34.70

40.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
9.19 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
110
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C