CHF 46.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.70 | - |
4+ | CHF 40.20 | 13.92% |
10+ | CHF 35.30 | 24.41% |
20+ | CHF 31.50 | 32.55% |
30+ | CHF 29.40 | 37.04% |
50+ | CHF 28.60 | 38.76% |
100+ | CHF 27.60 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 8 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Maß nach French R | NF-R6A |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |