CHF 853.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 922.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 853.50 | - |
4+ | CHF 733.50 | 14.06% |
10+ | CHF 643.00 | 24.66% |
20+ | CHF 574.00 | 32.75% |
30+ | CHF 535.50 | 37.26% |
50+ | CHF 522.00 | 38.84% |
100+ | CHF 504.50 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |