CHF 890.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 962.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 890.00 | - |
4+ | CHF 774.50 | 12.98% |
10+ | CHF 679.00 | 23.71% |
20+ | CHF 618.00 | 30.56% |
30+ | CHF 576.50 | 35.22% |
50+ | CHF 561.50 | 36.91% |
100+ | CHF 543.00 | 38.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |