CHF 688.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 743.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 688.00 | - |
4+ | CHF 591.50 | 14.03% |
10+ | CHF 518.50 | 24.64% |
20+ | CHF 464.00 | 32.56% |
30+ | CHF 433.00 | 37.06% |
50+ | CHF 422.00 | 38.66% |
100+ | CHF 407.00 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |