KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 schwarz 0090 88x4,5

  • ERIKS:14963798
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 555.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 600.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 555.50

-

4+

CHF 476.50

14.22%

10+

CHF 417.50

24.84%

20+

CHF 374.00

32.67%

30+

CHF 349.00

37.17%

50+

CHF 340.00

38.79%

100+

CHF 328.50

40.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
88 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C