CHF 522.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 564.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 522.00 | - |
4+ | CHF 447.50 | 14.27% |
10+ | CHF 392.50 | 24.81% |
20+ | CHF 352.00 | 32.57% |
30+ | CHF 328.50 | 37.07% |
50+ | CHF 320.00 | 38.70% |
100+ | CHF 308.00 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |