CHF 870.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 941.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 870.50 | - |
4+ | CHF 755.00 | 13.27% |
10+ | CHF 662.00 | 23.95% |
20+ | CHF 604.50 | 30.56% |
30+ | CHF 564.50 | 35.15% |
50+ | CHF 550.00 | 36.82% |
100+ | CHF 530.50 | 39.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 87.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |