CHF 514.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 556.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 514.50 | - |
4+ | CHF 442.50 | 13.99% |
10+ | CHF 388.00 | 24.59% |
20+ | CHF 347.50 | 32.46% |
30+ | CHF 324.50 | 36.93% |
50+ | CHF 316.00 | 38.58% |
100+ | CHF 304.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |