CHF 486.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 525.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 486.00 | - |
4+ | CHF 418.50 | 13.89% |
10+ | CHF 367.00 | 24.49% |
20+ | CHF 328.00 | 32.51% |
30+ | CHF 306.00 | 37.04% |
50+ | CHF 298.00 | 38.68% |
100+ | CHF 288.00 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |