CHF 841.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 909.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 841.50 | - |
4+ | CHF 731.00 | 13.13% |
10+ | CHF 641.00 | 23.83% |
20+ | CHF 578.50 | 31.25% |
30+ | CHF 540.00 | 35.83% |
50+ | CHF 526.00 | 37.49% |
100+ | CHF 506.50 | 39.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |