CHF 810.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 876.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 810.50 | - |
4+ | CHF 704.50 | 13.08% |
10+ | CHF 618.00 | 23.75% |
20+ | CHF 556.50 | 31.34% |
30+ | CHF 519.50 | 35.90% |
50+ | CHF 506.00 | 37.57% |
100+ | CHF 488.00 | 39.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |