CHF 498.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 538.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 498.00 | - |
4+ | CHF 428.00 | 14.06% |
10+ | CHF 375.50 | 24.60% |
20+ | CHF 334.50 | 32.83% |
30+ | CHF 312.00 | 37.35% |
50+ | CHF 304.00 | 38.96% |
100+ | CHF 294.00 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |