CHF 462.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 499.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 462.00 | - |
4+ | CHF 397.00 | 14.07% |
10+ | CHF 348.00 | 24.68% |
20+ | CHF 312.50 | 32.36% |
30+ | CHF 291.50 | 36.90% |
50+ | CHF 284.00 | 38.53% |
100+ | CHF 273.50 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |