CHF 587.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 634.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 587.00 | - |
4+ | CHF 502.50 | 14.40% |
10+ | CHF 441.00 | 24.87% |
20+ | CHF 396.00 | 32.54% |
30+ | CHF 369.50 | 37.05% |
50+ | CHF 360.00 | 38.67% |
100+ | CHF 346.50 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |