KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 schwarz 0090 74,7x5,5

  • ERIKS:14963804
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 716.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 774.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 716.50

-

4+

CHF 615.50

14.10%

10+

CHF 540.00

24.63%

20+

CHF 481.50

32.80%

30+

CHF 449.50

37.26%

50+

CHF 438.00

38.87%

100+

CHF 423.50

40.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
74.7 mm
Schnurdicke
5.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C