CHF 743.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 803.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 743.00 | - |
4+ | CHF 647.00 | 12.92% |
10+ | CHF 567.00 | 23.69% |
20+ | CHF 510.50 | 31.29% |
30+ | CHF 476.00 | 35.94% |
50+ | CHF 464.00 | 37.55% |
100+ | CHF 447.50 | 39.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 72.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |