CHF 731.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 790.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 731.00 | - |
4+ | CHF 635.00 | 13.13% |
10+ | CHF 556.50 | 23.87% |
20+ | CHF 501.50 | 31.40% |
30+ | CHF 468.00 | 35.98% |
50+ | CHF 456.00 | 37.62% |
100+ | CHF 439.50 | 39.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 71.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |