CHF 469.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 506.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 469.00 | - |
4+ | CHF 404.00 | 13.86% |
10+ | CHF 354.50 | 24.41% |
20+ | CHF 317.00 | 32.41% |
30+ | CHF 295.50 | 36.99% |
50+ | CHF 288.00 | 38.59% |
100+ | CHF 277.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 70 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |