CHF 58.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.30 | - |
4+ | CHF 50.10 | 14.07% |
10+ | CHF 43.90 | 24.70% |
20+ | CHF 39.40 | 32.42% |
30+ | CHF 36.80 | 36.88% |
50+ | CHF 35.80 | 38.59% |
100+ | CHF 34.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 7.59 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 109 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |