KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 Schwarz 0090 6x2

  • ERIKS:13637005
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 46.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 46.20

-

4+

CHF 39.70

14.07%

10+

CHF 34.80

24.68%

20+

CHF 31.20

32.47%

30+

CHF 29.20

36.80%

50+

CHF 28.40

38.53%

100+

CHF 27.40

40.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
6 mm
Schnurdicke
2 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C