CHF 548.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 592.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 548.50 | - |
4+ | CHF 471.50 | 14.04% |
10+ | CHF 413.50 | 24.61% |
20+ | CHF 369.50 | 32.63% |
30+ | CHF 345.00 | 37.10% |
50+ | CHF 336.00 | 38.74% |
100+ | CHF 324.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |