CHF 339.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 366.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 339.00 | - |
4+ | CHF 293.50 | 13.42% |
10+ | CHF 257.50 | 24.04% |
20+ | CHF 229.00 | 32.45% |
30+ | CHF 213.50 | 37.02% |
50+ | CHF 208.00 | 38.64% |
100+ | CHF 200.00 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0695-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |