CHF 418.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 452.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 418.50 | - |
4+ | CHF 358.50 | 14.34% |
10+ | CHF 314.50 | 24.85% |
20+ | CHF 281.50 | 32.74% |
30+ | CHF 263.00 | 37.16% |
50+ | CHF 256.00 | 38.83% |
100+ | CHF 247.50 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |