CHF 572.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 618.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 572.50 | - |
4+ | CHF 493.00 | 13.89% |
10+ | CHF 432.50 | 24.45% |
20+ | CHF 385.00 | 32.75% |
30+ | CHF 359.50 | 37.21% |
50+ | CHF 350.00 | 38.86% |
100+ | CHF 338.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 5.3 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |