CHF 390.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 421.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 390.00 | - |
4+ | CHF 337.00 | 13.59% |
10+ | CHF 295.50 | 24.23% |
20+ | CHF 264.00 | 32.31% |
30+ | CHF 246.50 | 36.79% |
50+ | CHF 240.00 | 38.46% |
100+ | CHF 231.00 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |