CHF 426.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 460.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 426.00 | - |
4+ | CHF 365.50 | 14.20% |
10+ | CHF 320.50 | 24.77% |
20+ | CHF 286.00 | 32.86% |
30+ | CHF 267.00 | 37.32% |
50+ | CHF 260.00 | 38.97% |
100+ | CHF 251.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |