CHF 296.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 319.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 296.00 | - |
4+ | CHF 252.50 | 14.70% |
10+ | CHF 221.50 | 25.17% |
20+ | CHF 199.00 | 32.77% |
30+ | CHF 185.50 | 37.33% |
50+ | CHF 181.00 | 38.85% |
100+ | CHF 174.50 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 62.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |