CHF 373.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 403.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 373.00 | - |
4+ | CHF 320.00 | 14.21% |
10+ | CHF 280.50 | 24.80% |
20+ | CHF 248.50 | 33.38% |
30+ | CHF 232.00 | 37.80% |
50+ | CHF 226.00 | 39.41% |
100+ | CHF 219.00 | 41.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 61 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |