CHF 623.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 673.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 623.00 | - |
4+ | CHF 536.50 | 13.88% |
10+ | CHF 470.50 | 24.48% |
20+ | CHF 420.00 | 32.58% |
30+ | CHF 392.00 | 37.08% |
50+ | CHF 382.00 | 38.68% |
100+ | CHF 369.00 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 61.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |