CHF 594.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 642.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 594.00 | - |
4+ | CHF 510.00 | 14.14% |
10+ | CHF 447.00 | 24.75% |
20+ | CHF 400.50 | 32.58% |
30+ | CHF 373.50 | 37.12% |
50+ | CHF 364.00 | 38.72% |
100+ | CHF 350.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 59.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |