CHF 380.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 410.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 380.00 | - |
4+ | CHF 327.00 | 13.95% |
10+ | CHF 287.00 | 24.47% |
20+ | CHF 257.50 | 32.24% |
30+ | CHF 240.50 | 36.71% |
50+ | CHF 234.00 | 38.42% |
100+ | CHF 225.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |