CHF 344.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 371.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 344.00 | - |
4+ | CHF 296.00 | 13.95% |
10+ | CHF 259.50 | 24.56% |
20+ | CHF 231.00 | 32.85% |
30+ | CHF 215.50 | 37.35% |
50+ | CHF 210.00 | 38.95% |
100+ | CHF 202.50 | 41.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 57 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |