CHF 438.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 473.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 438.00 | - |
4+ | CHF 377.50 | 13.81% |
10+ | CHF 331.00 | 24.43% |
20+ | CHF 295.00 | 32.65% |
30+ | CHF 275.00 | 37.21% |
50+ | CHF 268.00 | 38.81% |
100+ | CHF 259.50 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |