CHF 363.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 392.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 363.50 | - |
4+ | CHF 313.00 | 13.89% |
10+ | CHF 274.50 | 24.48% |
20+ | CHF 244.50 | 32.74% |
30+ | CHF 228.00 | 37.28% |
50+ | CHF 222.00 | 38.93% |
100+ | CHF 215.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |