CHF 243.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 262.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 243.00 | - |
4+ | CHF 209.50 | 13.79% |
10+ | CHF 183.50 | 24.49% |
20+ | CHF 164.50 | 32.30% |
30+ | CHF 153.50 | 36.83% |
50+ | CHF 149.50 | 38.48% |
100+ | CHF 144.00 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 54 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |