CHF 238.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 257.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 238.50 | - |
4+ | CHF 205.00 | 14.05% |
10+ | CHF 179.50 | 24.74% |
20+ | CHF 160.50 | 32.70% |
30+ | CHF 150.00 | 37.11% |
50+ | CHF 146.00 | 38.78% |
100+ | CHF 141.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53.09 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 928 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |