CHF 409.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 442.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 409.00 | - |
4+ | CHF 351.00 | 14.18% |
10+ | CHF 308.00 | 24.69% |
20+ | CHF 275.00 | 32.76% |
30+ | CHF 256.50 | 37.29% |
50+ | CHF 250.00 | 38.88% |
100+ | CHF 241.00 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |